{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Upínací ⌀ D1 | 32 mm | |
Upnutí | SK 50 A = 130 | |
Norma | DIN 6359 | |
Norma pro upínání | ISO 7388-1 | |
Tvar | AD | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 6,3 při 18000 min-1 | |
Obvodová házivost | ≤ 3 µm | |
Strategie obrábění | HPC | |
Délka vyložení rozměr A | 130 mm | |
Vnější ⌀ D | 72 mm | |
Náhradní upínací šroub č. 309900 | 32 | |
Druh produktu | Upínací trn |
Katalogové číslo | 300347 32 | |
EAN / GTIN | 4062406421922 | |
Číslo výrobce | 300347 32 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Upínací trn typ AD 32 mm
na poptávku
Ihned k dodání
31 ks okamžitě k dodání
2 639,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání
2 867,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání
3 638,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
18 ks okamžitě k dodání
4 079,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
16 ks okamžitě k dodání
4 655,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
19 ks okamžitě k dodání
2 028,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Délka vyložení rozměr A | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm |
Norma | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 |
Obvodová házivost | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Upínací ⌀ D1 | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 6,3 při 18000 min-1 | G 2,5 při 25000 min-1 | G 2,5 při 25000 min-1 | G 2,5 při 25000 min-1 | G 2,5 při 25000 min-1 | G 6,3 při 18000 min-1 |
Strategie obrábění | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Druh produktu | Upínací trn | Upínací trn | Upínací trn | Upínací trn | Upínací trn | Upínací trn |