{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Upínací ⌀ D1 | 16 mm | |
Upnutí | SK 50 A = 130 | |
Norma | DIN 6359 | |
Norma pro upínání | ISO 7388-1 | |
Tvar | ADB | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | |
Obvodová házivost | ≤ 3 µm | |
Strategie obrábění | HPC | |
Délka vyložení rozměr A | 130 mm | |
Vnější ⌀ D | 48 mm | |
Náhradní upínací šroub č. 309900 | 16 | |
Druh produktu | Upínací trn |
Katalogové číslo | 300345 16 | |
EAN / GTIN | 4045197284105 | |
Číslo výrobce | 300345 16 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Upínací trn typ ADB 16 mm
na poptávku
Ihned k dodání
12 ks okamžitě k dodání
3 663,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
28 ks okamžitě k dodání
2 426,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
25 ks okamžitě k dodání
3 136,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání
3 969,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání
1 950,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
77 ks okamžitě k dodání
2 585,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Upnutí | SK 50 A = 130 | SK 40 A = 130 | SK 40 A = 130 | SK 50 A = 130 | SK 40 A = 130 | SK 50 A = 130 |
Délka vyložení rozměr A | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm |
Vnější ⌀ D | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm |
Tvar | ADB | ADB | ADB | ADB | AD | AD |
Norma | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | G 2,5 při 25000 min-1 | G 2,5 při 25000 min-1 | G 2,5 při 25000 min-1 | G 6,3 při 18000 min-1 | G 6,3 při 18000 min-1 |
Druh produktu | Upínací trn | Upínací trn | Upínací trn | Upínací trn | Upínací trn | Upínací trn |