Upínací trn typ ADB s čelními chladicími tryskami, SK 50 A = 100, ⌀ upnutí D1: 14mm

Artiklové číslo: 300341 14
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
19 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ upnutí D1 (mm) Cena za kus bez DPH
  • Norma: DIN 6359
  • Norma pro upínání: ISO 7388-1
  • Tvar: ADB
  • Otvor chladicího kanálu: Zamykatelné
  • Kvalita vyvážení G při otáčkách: G 2,5 při 25000 min-1

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Upínací ⌀ D1 14 mm
Upnutí SK 50 A = 100
Norma DIN 6359
Norma pro upínání ISO 7388-1
Tvar ADB
Otvor chladicího kanálu Zamykatelné
Kvalita vyvážení G při otáčkách G 2,5 při 25000 min-1
Obvodová házivost ≤ 3 µm
Strategie obrábění HPC
Délka vyložení rozměr A 100 mm
Vnější ⌀ D 44 mm
Náhradní upínací šroub č. 309900 12
Druh produktu Upínací trn

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 300341 14
EAN / GTIN 4045197762795
Číslo výrobce 300341 14

Popis

Provedení:

S otvorem pro čip Balluff/RFID.
GARANT −
Všechny stopky přesoustruženy natvrdo (klidný chod!). Jakost vyvážení G 2,5 / 25000 min-1.
S uzavíratelnými chladicími kanály.

Použití:

K upínání nástrojů s boční unášecí plochou dle DIN 1835 B a DIN 6535 HB.

Zvláštní příslušenství:

Tažné čepy (TČ) č. 308600308806, upínací klíče pro TČ č. 308820308835.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


Upínací trn typ ADB s čelními chladicími tryskami, SK 50 A = 100, ⌀ upnutí D<sub>1</sub>: 14mm

Upínací trn typ ADB s čelními chladicími tryskami, SK 50 A = 100, ⌀ upnutí D1: 14mm

na poptávku
Ihned k dodání
19 ks okamžitě k dodání
3 075,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání
2 487,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
74 ks okamžitě k dodání
1 768,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Délka vyložení rozměr A 100 mm 100 mm 100 mm
Vnější ⌀ D 44 mm 44 mm 44 mm
Tvar ADB ADB AD
Norma DIN 6359 DIN 6359 DIN 6359
Upínací ⌀ D1 14 mm 14 mm 14 mm
Kvalita vyvážení G při otáčkách G 2,5 při 25000 min-1 G 2,5 při 25000 min-1 G 6,3 při 18000 min-1
Druh produktu Upínací trn Upínací trn Upínací trn

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku