{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Upínací ⌀ D1 | 40 mm | |
Upnutí | SK 50 krátký | |
Norma | DIN 6359 | |
Norma pro upínání | ISO 7388-1 | |
Tvar | AD | |
Otvor chladicího kanálu | není zamykatelný | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 6,3 při 18000 min-1 | |
Obvodová házivost | ≤ 3 µm | |
Strategie obrábění | HPC | |
Délka vyložení rozměr A | 120 mm | |
Vnější ⌀ D | 80 mm | |
Náhradní upínací šroub č. 309900 | 32 | |
Druh produktu | Upínací trn |
Katalogové číslo | 300325 40 | |
EAN / GTIN | 4062406243173 | |
Číslo výrobce | 300325 40 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Upínací trn typ AD s čelními chladicími tryskami 40 mm
na poptávku
Ihned k dodání
28 ks okamžitě k dodání
2 205,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
23 ks okamžitě k dodání
8 257,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
22 ks okamžitě k dodání
6 006,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
77 ks okamžitě k dodání
1 430,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání
1 805,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
153 ks okamžitě k dodání
1 768,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Upnutí | SK 50 krátký | HSK-A 100 krátký | HSK-A 100 krátký | SK 40 krátký | SK 40 krátký | SK 50 krátký |
Vnější ⌀ D | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Náhradní upínací šroub č. 309900 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Obvodová házivost | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Upínací ⌀ D1 | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 6,3 při 18000 min-1 | G 2,5 při 25000 min-1 | G 6,3 při 20000 min-1 | G 6,3 při 18000 min-1 | G 6,3 při 15000 min-1 | G 6,3 při 15000 min-1 |
Strategie obrábění | HPC | HSC; HPC | HSC; HPC | HPC | HPC | HPC |