{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Upínací ⌀ D1 | 16 mm | |
Upnutí | SK 50 krátký | |
Norma | DIN 6359 | |
Norma pro upínání | ISO 7388-1 | |
Tvar | AD | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 6,3 při 15000 min-1 | |
Obvodová házivost | ≤ 3 µm | |
Strategie obrábění | HPC | |
Délka vyložení rozměr A | 63 mm | |
Vnější ⌀ D | 48 mm | |
Náhradní upínací šroub č. 309900 | 16 | |
Druh produktu | Upínací trn |
Katalogové číslo | 300315 16 | |
EAN / GTIN | 4062406243012 | |
Číslo výrobce | 300315 16 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
Upínací trn typ AD 16 mm
na poptávku
Ihned k dodání
122 ks okamžitě k dodání
1 451,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
63 ks okamžitě k dodání
1 857,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
76 ks okamžitě k dodání
2 511,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání
2 328,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
50 ks okamžitě k dodání
1 935,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Norma pro upínání | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Náhradní upínací šroub č. 309900 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Tvar | AD | ADB | ADB | ADB | AD |
Norma | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 6,3 při 15000 min-1 | G 2,5 při 25000 min-1 | G 2,5 při 25000 min-1 | G 6,3 při 25000 min-1 | G 6,3 při 18000 min-1 |
Strategie obrábění | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Druh produktu | Upínací trn | Upínací trn | Upínací trn | Upínací trn | Upínací trn |