Stopková závitová frézaes / GFM TiAlN (Futura) D10x 16xPG20 IK

Artiklové číslo: 300313
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 300313
    EAN / GTIN 4046122026340
    Číslo výrobce 300313

    Popis

    Provedení:

    Mit Werkzeug zu montieren

    Popis:

    Stopková závitová fréza / GFM TiAlN (Futura) D10x 16xPG20 IK

    GFM
    Vícerozsahová Stopková závitová fréza

    Univerzálně použitelný nástroj pro výrobu velkého rozsahu závitů Ø se stejným stoupáním.

    Charakteristika:

    Gewicht: 0,1 kg
    Sprossen-/Stufenanzahl: 13 St.
    Material: Aluminium, Stahl verzinkt

    Poznámka:

    Sperrgut
    Zubehör und Ersatzteile
    Lieferzeit: 3 Tage

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku