{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Upínací ⌀ D1 | 32 mm | |
Upnutí | SK 50 krátký | |
Norma | DIN 6359 | |
Norma pro upínání | ISO 7388-1 | |
Tvar | ADB | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | |
Obvodová házivost | ≤ 3 µm | |
Strategie obrábění | HPC | |
Délka vyložení rozměr A | 100 mm | |
Vnější ⌀ D | 72 mm | |
Náhradní upínací šroub č. 309900 | 32 | |
Druh produktu | Upínací trn |
Katalogové číslo | 300295 32 | |
EAN / GTIN | 4045197283962 | |
Číslo výrobce | 300295 32 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
Upínací trn typ ADB, SK 50 krátký, ⌀ upnutí D1: 32mm
na poptávku
Ihned k dodání
116 ks okamžitě k dodání
2 244,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
64 ks okamžitě k dodání
2 879,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
57 ks okamžitě k dodání
2 732,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
113 ks okamžitě k dodání
1 628,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
90 ks okamžitě k dodání
2 122,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Upnutí | SK 50 krátký | SK 50 krátký | SK 50 krátký | SK 50 krátký | SK 50 krátký |
Norma pro upínání | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Délka vyložení rozměr A | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Obvodová házivost | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Upínací ⌀ D1 | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | G 2,5 při 25000 min-1 | G 6,3 při 25000 min-1 | G 6,3 při 15000 min-1 | G 6,3 při 18000 min-1 |
Druh produktu | Upínací trn | Upínací trn | Upínací trn | Upínací trn | Upínací trn |