Stopková závitová frézaes / GFM TiAlN (Futura) D10x 16xM1,5 IK

Artiklové číslo: 300289
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 300289
EAN / GTIN 4046122026104
Číslo výrobce 300289

Popis

Provedení:

Mit Werkzeug zu montieren

Popis:

Stopková závitová fréza / GFM TiAlN (Futura) D10x 16xM1,5 IK

GFM
Vícerozsahová Stopková závitová fréza

Univerzálně použitelný nástroj pro výrobu velkého rozsahu závitů Ø se stejným stoupáním.

Charakteristika:

Gewicht: 0,1 kg
Sprossen-/Stufenanzahl: 9 St.
Material: Aluminium, Stahl verzinkt

Poznámka:

Sperrgut
Zubehör und Ersatzteile
Lieferzeit: 3 Tage

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku