Stopková závitová frézaes / GFM TiAlN (Futura) D10 x 16 x M1 IK

Artiklové číslo: 300287
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 300287
EAN / GTIN 4046122026081
Číslo výrobce 300287

Popis

Provedení:

Mit Werkzeug zu montieren

Popis:

Stopková závitová fréza / GFM TiAlN (Futura) D10 x 16 x M1 IK

GFM
Vícerozsahová Stopková závitová fréza

Univerzálně použitelný nástroj pro výrobu velkého rozsahu závitů Ø se stejným stoupáním.

Charakteristika:

Gewicht: 0,1 kg
Sprossen-/Stufenanzahl: 7 St.
Material: Aluminium, Stahl verzinkt

Poznámka:

Sperrgut
Zubehör und Ersatzteile
Lieferzeit: 3 Tage

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku