Stopková závitová frézaes / GFM D16x25xM1,5 IK GFM 1011

Artiklové číslo: 300278
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 300278
EAN / GTIN 4046122025992
Číslo výrobce 300278

Popis

Provedení:

Mit Werkzeug zu montieren

Popis:

Stopková závitová fréza / GFM D16x25xM1,5 IK GFM 1011

GFM
Vícevrstvá Stopková závitová fréza

Univerzálně použitelný nástroj pro výrobu velkého rozsahu závitů s velkým Ø se stejným stoupáním.

Charakteristika:

Gewicht: 0,1 kg
Senkrechte Höhe: 3750 mm
Ausladung: 4063 mm
Höhe: 4850 mm
Sprossentiefe/Stufentiefe: 225 mm
Sprossen-/Stufenanzahl: 18 St.
Sprossen-/Stufenbreite: 800 mm
Material: Aluminium, Stahl verzinkt

Poznámka:

Sperrgut
Treppen - Überstiege - Laufstege
Lieferzeit: 10 Tage

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku