Upínací trn typ ADB, SK 40 A = 130, ⌀ upnutí D1: 6mm

Artiklové číslo: 300270 6
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
160 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ upnutí D1 (mm) Cena za kus bez DPH
  • Norma: DIN 6359
  • Norma pro upínání: ISO 7388-1
  • Tvar: ADB
  • Kvalita vyvážení G při otáčkách: G 2,5 při 25000 min-1
  • Obvodová házivost: ≤ 3

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Upínací ⌀ D1 6 mm
Upnutí SK 40 A = 130
Norma DIN 6359
Norma pro upínání ISO 7388-1
Tvar ADB
Kvalita vyvážení G při otáčkách G 2,5 při 25000 min-1
Obvodová házivost ≤ 3 µm
Strategie obrábění HPC
Délka vyložení rozměr A 130 mm
Vnější ⌀ D 25 mm
Náhradní upínací šroub č. 309900 6
Druh produktu Upínací trn

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 300270 6
EAN / GTIN 4045197282989
Číslo výrobce 300270 6

Popis

Provedení:

S otvorem pro čip Balluff/RFID.
GARANT −
Všechny stopky přesoustruženy natvrdo (klidný chod!). Jakost vyvážení G 2,5 / 25000 min-1.

Použití:

K upínání nástrojů s boční unášecí plochou dle DIN 1835 B a DIN 6535 HB.

Zvláštní příslušenství:

Tažné čepy (TČ) č. 308600308806, upínací klíče pro TČ č. 308820308835.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


Upínací trn typ ADB, SK 40 A = 130, ⌀ upnutí D<sub>1</sub>: 6mm

Upínací trn typ ADB, SK 40 A = 130, ⌀ upnutí D1: 6mm

na poptávku
Ihned k dodání
160 ks okamžitě k dodání
2 695,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
51 ks okamžitě k dodání
3 344,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
12 ks okamžitě k dodání
3 785,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání
4 288,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
82 ks okamžitě k dodání
1 950,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
99 ks okamžitě k dodání
2 639,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Norma pro upínání ISO 7388-1 ISO 7388-1 ISO 7388-1 ISO 7388-1 ISO 7388-1 ISO 7388-1
Délka vyložení rozměr A 130 mm 130 mm 130 mm 130 mm 130 mm 130 mm
Vnější ⌀ D 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm
Náhradní upínací šroub č. 309900 6 6 6 6 6 6
Norma DIN 6359 DIN 6359 DIN 6359 DIN 6359 DIN 6359 DIN 6359
Upínací ⌀ D1 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm
Druh produktu Upínací trn Upínací trn Upínací trn Upínací trn Upínací trn Upínací trn

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku