Stopková závitová frézaes / GFS M 8 2xD

Artiklové číslo: 300258
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 300258
EAN / GTIN 4046122025770
Číslo výrobce 300258

Popis

Provedení:

Mit Werkzeug zu montieren

Popis:

Stopková závitová fréza / GFS M 8 2xD

GFS
Stopková závitová fréza se záhlubníkem

Univerzálně použitelný nástroj pro kombinovanou výrobu vnitřních závitů se záhlubníkem. Zvyšte produktivitu zahlubováním a frézováním závitů v jednom pracovním cyklu bez výměny nástroje.

Charakteristika:

Gewicht: 0,1 kg
Senkrechte Höhe: 3750 mm
Ausladung: 4063 mm
Höhe: 4850 mm
Sprossentiefe/Stufentiefe: 225 mm
Sprossen-/Stufenanzahl: 18 St.
Sprossen-/Stufenbreite: 600 mm
Material: Aluminium, Stahl verzinkt

Poznámka:

Sperrgut
Treppen - Überstiege - Laufstege
Lieferzeit: 10 Tage

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku