{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Upínací ⌀ D1 | 16 mm | |
Upnutí | SK 40 A = 100 | |
Norma | DIN 6359 | |
Norma pro upínání | ISO 7388-1 | |
Tvar | ADB | |
Otvor chladicího kanálu | Zamykatelné | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | |
Obvodová házivost | ≤ 3 µm | |
Strategie obrábění | HPC | |
Délka vyložení rozměr A | 100 mm | |
Vnější ⌀ D | 48 mm | |
Náhradní upínací šroub č. 309900 | 16 | |
Druh produktu | Upínací trn |
Katalogové číslo | 300235 16 | |
EAN / GTIN | 4045197463364 | |
Číslo výrobce | 300235 16 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Upínací trn typ ADB s čelními chladicími tryskami 16 mm
na poptávku
Ihned k dodání
263 ks okamžitě k dodání
2 279,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
119 ks okamžitě k dodání
1 686,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
146 ks okamžitě k dodání
1 173,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
134 ks okamžitě k dodání
1 628,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Upnutí | SK 40 A = 100 | SK 40 A = 100 | SK 40 A = 100 | SK 40 A = 100 |
Délka vyložení rozměr A | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Vnější ⌀ D | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm |
Tvar | ADB | ADB | AD | AD |
Obvodová házivost | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Upínací ⌀ D1 | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Strategie obrábění | HPC | HPC | HPC | HPC |