Stopková závitová frézaes / GF TiAlN (Futura) M 8 x 0,75 2xD IK

Artiklové číslo: 300228
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 300228
EAN / GTIN 4046122025299
Číslo výrobce 300228

Popis

Provedení:

Mit Werkzeug zu montieren

Popis:

Stopková závitová fréza / GF TiAlN (Futura) M 8 x 0,75 2xD IK

GF
Stopková závitová fréza

Univerzálně použitelný nástroj pro hospodárnou výrobu vnitřních závitů.

Charakteristika:

Gewicht: 0,1 kg
Senkrechte Höhe: 1940 mm
Ausladung: 1361 mm
Höhe: 3040 mm
Sprossentiefe/Stufentiefe: 225 mm
Sprossen-/Stufenanzahl: 8 St.
Sprossen-/Stufenbreite: 800 mm
Material: Aluminium, Stahl verzinkt

Poznámka:

Sperrgut
Treppen - Überstiege - Laufstege
Lieferzeit: 10 Tage

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku