Upínací trn typ AD 20 mm

Artiklové číslo: 300205 20
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
823 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ upnutí D1 (mm) Cena za kus bez DPH
  • Norma: DIN 6359
  • Norma pro upínání: ISO 7388-1
  • Tvar: AD
  • Kvalita vyvážení G při otáčkách: G 6,3 při 18000 min-1
  • Obvodová házivost: ≤ 3

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Upínací ⌀ D1 20 mm
    Upnutí SK 40 krátký
    Norma DIN 6359
    Norma pro upínání ISO 7388-1
    Tvar AD
    Kvalita vyvážení G při otáčkách G 6,3 při 18000 min-1
    Obvodová házivost ≤ 3 µm
    Strategie obrábění HPC
    Délka vyložení rozměr A 63 mm
    Vnější ⌀ D 52 mm
    Náhradní upínací šroub č. 309900 20
    Druh produktu Upínací trn

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 300205 20
    EAN / GTIN 4062406242558
    Číslo výrobce 300205 20

    Popis

    Provedení:

    S otvorem pro čip Balluff/RFID.
    Všechny nefunkční plochy jsou otryskány jemnými skleněnými perlami. Jakost vyvážení G 6,3 / 18000 min-1.

    Použití:

    K upínání nástrojů s boční unášecí plochou dle DIN 1835 B a DIN 6535 HB.

    Zvláštní příslušenství:

    Tažné čepy (TČ) č. 308600308806, upínací klíče pro TČ č. 308820308835.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku