Kleště s dlouhými čelistmi potažené plastem fosfátováno atramentolem na černo 140 mm

Artiklové číslo: 30 11 140
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 6 ks
  • K objednání po násobcích: 6 ks
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
Druh produktu Ploché kleště

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 30 11 140
EAN / GTIN 4003773033936
Číslo výrobce 30 11 140
L-číslo L70010 658

Popis

Popis:

  • vysoká odolnost a nízké opotřebení
  • různé formy na pečení

Charakteristika:

  • Tloušťka čelisti (v kloubu) (T1): 8,0 mm
  • Šířka hrotu (W4): 2,5 mm
  • Tloušťka hrotu (T2): 4,0 mm
  • Délka čelistí (L3): 42,0 mm
  • Šířka hlavy (W3): 15,0 mm
  • černě atramentované
  • s plastovým potahem
  • leštěný

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku