Příčník délka 1 200 mm

Artiklové číslo: 299848
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných produktů jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 299848
EAN / GTIN 4003866000173
Číslo výrobce 299848
L-číslo L90010 1190
Výrobce Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Popis

Popis:

Lze připevnit ke kónickým žebříkům.
Žádný náhradní díl pro žebříky se standardní příčkou.

Charakteristika:

Vnější rozměr stahovací tyče 58 mm × 25 mm.
Délka 1200 mm
pro obdélníkové trubky 42 mm - 98 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

V košíku

Ke košíku
Ke košíku