Krabice na nástrčné klíče s ráčnou 1/4″35tlg

Artiklové číslo: 2998211
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2998211
EAN / GTIN 4010886948767
Číslo výrobce 2998211
L-číslo L60160 5566

Popis

Popis:

  • Extrémně tenkostěnné 1/4″ nástrčné kulová hlavice
  • Vhodné pro strojní i ruční použití
  • V plastové krabičce s průhledem
.

Charakteristika:

  • Celková šířka [mm]: 143 mm
  • Celková výška [mm]: 42 mm
  • Celková délka [mm]: 107 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku