Držák papírové role 1,1 kg

Artiklové číslo: 2997754
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Druh produktu Držák papírových rolí

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 2997754
    EAN / GTIN 4010886949610
    Číslo výrobce 2997754
    L-číslo L60160 5086

    Popis

    Popis:

    Pro role papíru do průměru 320 mm a šířky 320 mm
    Boční perforace pro přídavné háčky (nejsou součástí dodávky)
    Vyrobeno z ocelového plechu
    Barva RAL 9005 černá
    Vhodné pro všechny vozíky/lavice na nářadí s europerforací 10 x 38 mm
    Dodáváno bez nářadí a příslušenství.

    Charakteristika:

    • průměr 1 [mm]: 6
    • Celková šířka [mm]: 350 mm
    • Celková výška [mm]: 110 mm
    • Celková délka [mm]: 200 mm
    • Materiál: Ocelový plech
    • 1000 V izolovaný: bez
    • pro čtvercové otvory 10 x 38 mm: ano
    • K dispozici registrace REACH: bez
    • Certifikát VDE: bez

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku