Provedení:
sestavené
Popis:
Vozík C+C (vozík pro kutily / nákupní vozík) - trubková ocelová konstrukce, práškově lakovaná, ložná plocha s protiskluzovou sítotiskovou deskou z voděodolné překližky. Se 2 bočními lištami vysokými 680 mm a 2 bočními lištami (na straně pevných koleček) vysokými 500 mm. 2 otočná kolečka a 2 pevná kolečka, pneumatiky TPE, náboje s kuličkovými ložisky. Zámky na otočných kolečkách v souladu s evropskou normou EN 1757-3 (bezpečnost plošinových vozíků). Vozíky lze zasunout jeden do druhého, čímž se ušetří 75 % úložného prostoru. Světlá šířka plošiny: 535 mm.
Charakteristika:
Celková nosnost (kg): 500
Délka využitelné plochy (mm): 1000
Šířka užitné plochy (mm): 600
Výška plošiny (mm): 310
Celková délka (mm): 1212
Celková šířka (mm): 743
Celková výška (mm): 990
Pneumatiky: TPE
Velikost kola (mm): 200 x 40
Poznámka:
podle normy EN 1757-3