Popis:
Pro průmysl, obchod a automobilový průmysl
Nástroje v metrických rozměrech
S kontrolním systémem GEDORE: Kontrola kompletnosti pomocí dvoubarevných pěnových vložek
V vozíku na nářadí WSL-L7
Jediný doraz zásuvky zabraňuje otevření více než jedné zásuvky, ovládání jednou rukou
Boční panely s europerforací 10 x 38 mm pro uchycení háčků a nářadí
Boční zaoblení - minimalizace nárazových hran
Svařovaný korpus, samonosná a odolná proti zkroucení
Manipulovatelná a snadno ovladatelná díky hnací/řídicí rukojeti
Pracovní plošina s krytem z PP plastu s čelním zploštěním a protiskluzovou hranou, i malé přídavné úložné prostory
Centrální zamykání s cylindrickým zámkem
7 širokých zásuvek (š 640 x hl 400) s plným výsuvem
Vodicí lišty s kuličkovými ložisky
Nosnost každé zásuvky 20 kg
Celková nosnost 400 kg
Lehká kolečka s kuličkovými ložisky (otočná kolečka Ø 125 mm) s ochranou závitu, jedno s celkovou brzdou
Vhodné i pro těžká břemena: Plynulý chod, ovladatelnost a směrová stabilita
Rozměry: V 1045 x Š 785 x H 510 mm
Charakteristika:
- Počet zásuvek: 7
- Skladování: Vozík na nářadí
- Celková šířka [mm]: 785 mm
- Celková výška [mm]: 1.045 mm
- Celková délka [mm]: 510 mm
- Materiál: Ocelový plech
- Typ zásuvky:
- 5x typ 1, v. = 80 mm
- 2x typ 2, v. = 160 mm
- 1000 V izolovaný: bez
- K dispozici registrace REACH: bez
- Certifikát VDE: bez