Vozík C+C

Artiklové číslo: 2972
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Druh produktu Stolový vozík

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2972
EAN / GTIN 4017976029726
Číslo výrobce 2972
L-číslo L90080 458

Popis

Provedení:

sestavené

Popis:

Vozík C+C (vozík pro kutily / nákupní vozík) - trubková ocelová konstrukce, práškově lakovaná, 2 ložné plochy s protiskluzovou sítotiskovou deskou z voděodolné překližky. Nosnost horní police 80 kg. 2 otočná kolečka a 2 pevná kolečka, pneumatiky TPE, náboje s kuličkovými ložisky. Zámky na otočných kolečkách v souladu s evropskou normou EN 1757-3 (bezpečnost plošinových vozíků). Vozíky lze zasunout jeden do druhého, čímž se ušetří 75 % úložného prostoru.

Charakteristika:

Celková nosnost (kg): 500
Délka využitelné plochy (mm): 1000
Šířka využitelné plochy (mm): 700
Celková délka (mm): 1212
Celková šířka (mm): 843
Celková výška (mm): 1004
Pneumatiky: TPE
Velikost kola (mm): 200 x 40
Velikost kola (mm): 200 x 40

Poznámka:

podle normy EN 1757-3

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku