Soustružnický nůž zapichovací vnitřní pravý podobný DIN 4963 6 mm

Artiklové číslo: 297120 6
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
33 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Stopka ⌀ (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky 6 mm
Řezný materiál HSS E
Celková délka 125 mm
Šířka břitu 2 mm
Pro otvory od ⌀ 13 mm
Maximální hloubka zápichu tmax 3 mm
Druh produktu Soustružnické nože

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 297120 6
EAN / GTIN 4045197190628
Číslo výrobce 297120 6

Popis

Provedení:

Všechny rozměry svařované.

Použití:

Univerzálně použitelné, střední řezné rychlosti.
HSS/E − Na všech soustruzích při kusové a sériové výrobě. Tyto soustružnické nože mají vysoký řezný výkon a jsou odolné proti zlomení i při velkých přísuvech, v přerušeném řezu a v materiálech vysoké pevnosti v tahu.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku