Soustružnický nůž široký neutrální podobný DIN 4976 (ISO 4) 10 mm

Artiklové číslo: 296605 10
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
151 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Výška stopky (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Řezný materiál P20/K25
    Výška stopky h 10 mm
    Celková délka 90 mm
    Šířka stopky b 10 mm
    Šířka břitu 10 mm
    Druh produktu Soustružnické nože

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 296605 10
    EAN / GTIN 4045197519481
    Číslo výrobce 296605 10

    Popis

    Provedení:

    Tvrdokov ocelové stopky s pevností 700 - 800 N/mm2 a frézovanou, rovnou příložnou plochou. Osazen diamantem broušenými tvrdokovovými řeznými destičkami. Volná fazetka destičky je vždy jemně broušena. Všechny soustružnické nože se dodávají s ostrými břity. Odolnost řezného klínu zvyšuje sražení břitu ručním bór-karbidovým brouskem. Velikost sražení břitu závisí na provozních podmínkách. Pro hrubování a přerušované řezy musí být břit bezpodmínečně sražen.
    Osazen diamantem broušenými tvrdokovovými řeznými destičkami.

    Použití:

    P20/K25 pro obrábění oceli a litiny.
    M20 pro obrábění nerezových ocelí.

    Pozor:

    U hrubovacích a přerušovaných řezů musí být břit sražen bór-karbidovou ruční lapovačkou (č. 558812).

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku