Soustružnický nůž neutrální podobný DIN 4975 (ISO 10) 16 mm

Artiklové číslo: 296525 16
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
180 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál P20/K25
Celková délka 110 mm
Výška stopky h 16 mm
Šířka stopky b 10 mm
Druh produktu Soustružnické nože

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 296525 16
EAN / GTIN 4045197519450

Popis

Provedení:

Tvrdokov ocelové stopky s pevností 700 - 800 N/mm2 a frézovanou, rovnou příložnou plochou. Osazen diamantem broušenými tvrdokovovými řeznými destičkami. Volná fazetka destičky je vždy jemně broušena. Všechny soustružnické nože se dodávají s ostrými břity. Odolnost řezného klínu zvyšuje sražení břitu ručním bór-karbidovým brouskem. Velikost sražení břitu závisí na provozních podmínkách. Pro hrubování a přerušované řezy musí být břit bezpodmínečně sražen.
Osazen diamantem broušenými tvrdokovovými řeznými destičkami.

Použití:

P20/K25 pro obrábění oceli a litiny.
M20 pro obrábění nerezových ocelí.

Pozor:

U hrubovacích a přerušovaných řezů musí být břit sražen bór-karbidovou ruční lapovačkou (č. 558812).