Kleště na trubky pro D.2.1/2 palce L.600 mm

Artiklové číslo: 2964864
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Druh produktu Instalatérské kleště a Siko kleště

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 2964864
    EAN / GTIN 4010886947371
    Číslo výrobce 2964864

    Popis

    Popis:

    Typ Stillson
    Kované za tepla
    Kované díly kalené a popouštěné
    Samočinné upínání, protože zuby jsou posunuté proti směru otáčení
    Speciální tepelně zpracovaná ocel GEDORE.

    Charakteristika:

    • Celková délka [palec]: 24
    • Celková délka [mm]: 600 mm
    • Materiál: kalená ocel
    • Povrch: Modrá kamna smaltovaná, broušená hlava
    • Ø trubky [palec]: 2.1/2
    • Ø trubky [mm]: 75,5 mm
    • Rozsah upnutí [palce]: 3
    • Šířka upnutí [mm]: 75,5 mm
    • 1000 V izolovaný: bez
    • Verze bez jiskření: bez
    • K dispozici registrace REACH: bez
    • Certifikát VDE: bez

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku