Soustružnický nůž vnitřní rohový levý podobný DIN 4974 (ISO 9) 10 mm

Artiklové číslo: 296455 10
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
145 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Stopka 4hran (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Stopka 4hran 10 mm
    Řezný materiál P20/K25
    Celková délka 150 mm
    Pro otvory od ⌀ 18 mm
    Druh produktu Soustružnické nože

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 296455 10
    EAN / GTIN 4045197884879
    Číslo výrobce 296455 10

    Popis

    Provedení:

    Osazen diamantem broušenými tvrdokovovými řeznými destičkami.

    Použití:

    P20/K25 pro obrábění oceli a litiny.
    M20 pro obrábění nerezových ocelí.

    Pozor:

    U hrubovacích a přerušovaných řezů musí být břit sražen bór-karbidovou ruční lapovačkou (č. 558812).

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku