Pěnová vložka i-BOXX 72, prázdná

Artiklové číslo: 2964449
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Vložka z tvrzené pěny

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2964449
EAN / GTIN 4010886947838
Číslo výrobce 2964449
L-číslo L60160 5667

Popis

Popis:

Pěnová vložka i-BOXX 72, prázdná

Charakteristika:

  • Celková šířka [mm]: 340 mm
  • Celková délka [mm]: 260 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku