Řezný kotouč 20 x 5,1 x 4,8 mm

Artiklové číslo: 2964090
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Řezací kolečko

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2964090
EAN / GTIN 4017981012515
Číslo výrobce 2964090
L-číslo L60160 4732

Popis

Popis:

Řezný kotouč 20x5,1x4,8 mm

Charakteristika:

  • Ø otvoru [mm]: 5,1 mm
  • Celková šířka [mm]: 20 mm
  • Celková výška [mm]: 5 mm
  • Celková délka [mm]: 20 mm
  • Šířka náboje [mm]: 4,8 mm
  • Ø kola [mm]: 20 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku