Řezačka na trubky z nerezové oceli 6-76 mm

Artiklové číslo: 2964082
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Trubkořezy

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2964082
EAN / GTIN 4017981012508
Číslo výrobce 2964082
L-číslo L60160 4942

Popis

Popis:

Hladké řezání díky přítlačným válečkům a řezným kotoučům uloženým v kuličkových ložiskách
Systém rychlé výměny řezných kotoučů bez použití nářadí
S integrovaným odjehlovačem a náhradními řeznými kotouči v rukojeti
Řezné kotouče pro mimořádně dlouhou životnost
Tělesa č. 2180 3 a 2180 4 z hořčíkového tlakového odlitku, těleso č. 2180 5 z hliníkového tlakového odlitku
Těleso č. 2180 5 s rychlým nastavením
Modře lakované.

Charakteristika:

  • Celková šířka [mm]: 98 mm
  • Celková výška [mm]: 40 mm
  • Celková délka [mm]: 245 mm
  • Ø trubky (min./max.) [mm]: 6-76
  • Tloušťka stěny (min./max.): 0,7-2,5
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Rychlé nastavení: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku