Popis:
Rozměry od 3 do 18 mm Ø do 180°
Aplikace:
Přesné ocelové trubky EN 10305-3 (DIN 2394)
Hydraulické trubky EN 10305-1 (DIN 5) s tloušťkou stěny 0,75 - 2,0 mm Vícevrstvé kompozitní trubky do 10 mm flexibilní trubky z nerezové oceli s tloušťkou stěny 1,0 - 8 mm s 16 ohýbacími formami z vysokopevnostního hliníku pro trubky s Ø 3-4, 2391
, 6, 1,5
, 10, 12, 14, 15, 16 a 18 mm
pro upínání v svěrák
ve velikostech do 10 mm lze také použít jako ohýbací kleště
ve velikostech TČ 12 mm také stacionární ve spojení s podstavcem č. 268500 lze použít
s trubkořezy No 2180 3
v GEDORE č. L-BOXX® 136 1100 L
Rozměry: Š 442 x D 357 x v 151 mm
Charakteristika:
- Celková šířka [mm]: 442 mm
- Celková výška [mm]: 151 mm
- Celková délka [mm]: 357 mm
- 1000 V izolovaný: bez
- K dispozici registrace REACH: bez
- Certifikát VDE: bez