Vozík C+C

Artiklové číslo: 2961
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Druh produktu Vozík s madlem

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2961
EAN / GTIN 4017976029610
Číslo výrobce 2961
L-číslo L90080 974

Popis

Provedení:

sestavené

Popis:

Vozík C+C (vozík pro kutily / nákupní vozík) - Trubková ocelová konstrukce, práškově lakovaná, ložná plocha s protiskluzovou sítotiskovou deskou z voděodolné překližky. 2 otočná kolečka a 2 pevná kolečka, pneumatiky TPE, náboje s kuličkovými ložisky. Zámky na otočných kolečkách v souladu s evropskou normou EN 1757-3 (bezpečnost plošinových vozíků). Vozíky lze zasunout jeden do druhého, čímž se ušetří 75 % úložného prostoru.

Charakteristika:

Celková nosnost (kg): 500
Délka využitelné plochy (mm): 1000
Šířka užitné plochy (mm): 600
Výška plošiny (mm): 310
Celková délka (mm): 1212
Celková šířka (mm): 743
Celková výška (mm): 1004
Pneumatiky: TPE
Velikost kola (mm): 200 x 40

Poznámka:

podle normy EN 1757-3

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku