Číselníkový úchylkoměru, koncový kryt s okem, ISO verze měřicí čep vzadu, 1 mm ocel, 0.01 mm ocel

Artiklové číslo: 2960A
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
Katalogové číslo 2960A
EAN / GTIN 4946368843766
Číslo výrobce 2960A

Popis

Popis:

Analogový Číselníkový úchylkoměru s měřicí čep na zadní straně a vnějším kroužkem ø 57 mm ocel.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Analogové
Rozsah měření: 1 mm (zdvih pístu: 4 mm)
Absolvování: 0,01
Palcová/metrická: Metrická
Rozsah dodávky: Včetně certifikátu o tovární zkoušce

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku