Číselníkový úchylkoměru, plochá koncová krytka, ISO jedna otáčka, nárazuvzdorná, 1.6 mm ocel, 0.01 mm ocel

Artiklové číslo: 2959AB
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
Katalogové číslo 2959AB
EAN / GTIN 4946368842264
Číslo výrobce 2959AB

Popis

Popis:

Divize 0.01 / 0.1 mm ocel. Jedná se o jednotku Číselníkový úchylkoměru s jedním otočením ukazatele, která poskytuje následující výhody: Pojistný šroub a zvedací páku (volitelně) lze namontovat buď vpravo, nebo vlevo. Lze je snadno sestavit a rozebrat bez použití nářadí. Konstrukce bez průchozích otvorů, bezpečná přilnavost mezi vnějším kroužkem a sklem a použití o-kroužku brání vniknutí kapaliny. Měřicí přístroje s jednou otočkou ukazatele vylučují chyby čtení, například ty, které se vyskytují při nepřetržitém otáčení ukazatele.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Analogové
Rozsah měření: 1,6 mm (zdvih pístu: 5 mm)
Absolvování: 0,01
Opakovatelnost: 5 µm
Palcová/metrická: Metrická
Rozsah dodávky: Včetně certifikátu o tovární zkoušce

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku