Popis:
Nastavitelný, uvolňovací a robustní trubkový momentový klíč s integrovanou pákovou reverzní ráčnou (od 3/4 palce reverzní kotouč) se čtyřhranným pohonem pro průmysl a řemeslo
Klasifikováno podle DIN EN 6789:2017 typ II třída A, kalibrováno na maximální přípustnou odchylku +/- 3 % a tedy přesnější než +/- 4 % požadované normou
Včetně certifikátu o zkoušce podle DIN EN ISO 6789-2:2017
Pro kontrolované utahování pravou rukou.
Charakteristika:
- Vzdálenost pouzdra - čtvercový střed: 34 mm
- Typ pohonu/pohon: Ráčna řazení
- Čtyřhranný pohon [metrický]: 20 mm
- Čtverec pohonu [palec]: 3/4″
- Počet zubů: 50
- Směr utahování: Vpravo
- Uvolňovací mechanismus: uvolnění krátkého chodu
- Rozsah krouticího momentu (min./max.) [Nm]: 110 Nm - 550 Nm
- Rozsah použití:
- Celková šířka [mm]: 69 mm
- Celková výška [mm]: 65 mm
- Celková délka [mm]: 1.000 mm
- Kalibrační délka [mm]: 894,7 mm
- Šířka hlavy 1 [mm]: 68,0 mm
- Výška hlavy 1 [mm]: 36 mm
- Materiál: Trubková ocelová konstrukce s vysoce kvalitními plastovými díly
- Vernier Nm: 1 Nm
- Přesnost: +/- 3 %
- Zkušební certifikát: DIN EN ISO 6789-2:2017
- Úhel vyklopení: 7,2 °
- Pojistka Výstupní čtverec: Zámek čepu
- Rozdělení stupnice: 10
- Typ stupnice: Mono
- 1000 V izolovaný: bez
- Pevné nastavení: bez
- K dispozici registrace REACH: bez
- Certifikát VDE: bez
- Cílové skupiny:
- Automobilový průmysl
- Průmysl
- Stavebnictví a obchod
- Spotřebitelství
- Energetika
- Stroje
- Dílny
- Služby
- Zemědělství
- Ropa a plyn
- Utility