Momentový klíč TORCOFLE x UK 3/8″ 10-50 Nm

Artiklové číslo: 2958023
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Druh produktu Momentový klíč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 2958023
    EAN / GTIN 4002805935545
    Číslo výrobce 2958023
    L-číslo L60160 5590

    Popis

    Popis:

    Nastavitelný, uvolňovací a robustní trubkový momentový klíč s integrovanou pákovou reverzní ráčnou (od 3/4 palce reverzní kotouč) se čtyřhranným pohonem pro průmysl a řemeslo
    Klasifikováno podle DIN EN 6789:2017 typ II třída A, kalibrováno na maximální přípustnou odchylku +/- 3 % a tedy přesnější než +/- 4 % požadované normou
    Včetně certifikátu o zkoušce podle DIN EN ISO 6789-2:2017
    Pro kontrolované utahování pravou rukou.

    Charakteristika:

    • Vzdálenost pouzdra - čtvercový střed: 17,5 mm
    • Typ pohonu/pohon: Páková ráčna
    • Čtyřhranný pohon [metrický]: 10 mm
    • Čtverec pohonu [palec]: 3/8″
    • Počet zubů: 32
    • Směr utahování: Vpravo
    • Uvolňovací mechanismus: uvolnění krátkého chodu
    • Rozsah krouticího momentu (min./max.) [Nm]: 10 Nm - 50 Nm
    • Rozsah použití:
      • Montáž
      • Údržba a oprava
    • Celková šířka [mm]: 35 mm
    • Celková výška [mm]: 34 mm
    • Celková délka [mm]: 350 mm
    • Kalibrační délka [mm]: 270,5 mm
    • Šířka hlavy 1 [mm]: 35,0 mm
    • Výška hlavy 1 [mm]: 19,1 mm
    • Materiál: Trubková ocelová konstrukce s vysoce kvalitními plastovými díly
    • Vernier Nm: 0,25 Nm
    • Přesnost: +/- 3 %
    • Zkušební certifikát: DIN EN ISO 6789-2:2017
    • Úhel vyklopení: 11,25 °
    • Pojistka Výstupní čtverec: Kulový zámek
    • Rozdělení stupnice: 2,5
    • Typ stupnice: Mono
    • 1000 V izolovaný: bez
    • Pevné nastavení: bez
    • K dispozici registrace REACH: bez
    • Certifikát VDE: bez
    • Cílové skupiny:
      • Automobilový průmysl
      • Průmysl
      • Stavebnictví a obchod
      • Spotřebitelství
      • Energetika
      • Stroje
      • Dílny
      • Služby
      • Zemědělství
      • Ropa a plyn
      • Utility

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku