Sortiment nářadí v modulu 2/4 kontrolního nářadí, 59 kusů.

Artiklové číslo: 2957493
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Vložka z tvrzené pěny

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2957493
EAN / GTIN 4010886947005
Číslo výrobce 2957493

Popis

Popis:

Rozměry: 316,5 x 390 x 35 mm
Snadná vizuální kontrola kompletnosti díky dvoubarevným pěnovým vložkám
Vhodné zejména pro práci v citlivých oblastech, kde je třeba zajistit, aby nezůstalo žádné nářadí
Spodní vrstva modrá, vrchní vrstva černá. Modrá barva označuje chybějící nástroj
Nástroj leží v hnízdě neklouzavě a je chráněn před poškozením
Zapuštěné úchyty usnadňují vyjmutí nástroje
Zřetelně viditelné obrysy nástroje usnadňují jeho vrácení do správného hnízda
Odolný vůči olejům a tukům
Snadno se čistí vodou, mýdlem a kartáčkem na ruce/nehty.

Charakteristika:

  • Skladování: 2/4 Modul kontrolního nástroje
  • Celková šířka [mm]: 316,5 mm
  • Celková délka [mm]: 390 mm
  • Materiál: pěna

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku