Krimpovací kleště na koncovky drátů

Artiklové číslo: 2956268
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Katalogové číslo 2956268
EAN / GTIN 4010886948842
Číslo výrobce 2956268

Popis

Popis:

  • Pro odizolování vodičů
  • Automatické nastavení průřezu od 0,08 do 16, 0 mm² / AWG 28 - 5 bez seřizování
  • Nízká síla ruky - o 30 % menší ve srovnání s předchozími nástroji
  • Polohovací zařízení pro bezpečné polohování malých průřezů
  • Nástroj lze použít pro leváky i praváky
  • Jednotný 6hran. přesné krimpování po celé délce dutinky
  • Odnímatelná pozitivní pojistka pro zajištění úplného krimpování
  • Ergonomicky navržené rukojeti s měkkým úchopem a ochranou proti sklouznutí
  • Malá šířka rukojeti
  • Kompletně vyrobeno z vysokopevnostní speciální oceli, Části vystavené zvláštnímu namáhání jsou speciálně kalené a popouštěné

Charakteristika:

  • Celková délka [mm]: 250 mm
  • Průřez drátu [mm²]: 0,08-16
  • Materiál: Vysokopevnostní speciální ocel
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Verze bez jiskření: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku