Popis:
Modulární vozík na nářadí
Skládá se z: č. 1110 WM 34, 1110 WM 321, 1110 WMR 23 a 1110 WMHP 3
Mobilní jako kompletní jednotka nebo lze každý modul přenášet samostatně
Ideální pro přepravu z dílny na měnící se pracoviště
6 zásuvek s plným výsuvem vhodných pro moduly GEDORE 1500 ES/1500 CT
Pro 4x 1/3 modulů nebo 2x 2/3 modulů
Jedna přihrádka se zámkem pro GEDORE L-BOXX® 136 č. 1100 L a pro GEDORE S-BOXX® č. 1100 L. 1110 WMSB 3 (obě nejsou součástí dodávky)
Lehká a stabilní směs hliníku a plastu
Mobilní díky válečkovým ližinám se 4 vysoce kvalitními koly, z nichž 2 mají celkové brzdy
Dřevěná pracovní deska pro montážní práce na místě
Kompatibilní s vestavěným zařízením Sortimo® a upevněním nákladu
Testováno na náraz
Rozměry: Š 789 x D 396 x V 1172 mm
Výhoda hmotnosti (až o 50 % lehčí než srovnatelná řešení!).
Charakteristika:
- Rozměr (D x Š x V): 845 mm x 550 mm x 1.140 mm
- Počet koleček: 4
- Počet podélných děličů: volitelně k dispozici
- Počet příčných děličů: volitelně k dispozici
- Počet zásuvek: 6
- Pracovní výška: 1.172
- Rozměr pracovní desky [metrický]: Š 834 x D 426 x V 20 mm
- Tloušťka pracovní desky [mm]: 20 mm
- Dynamická nosnost [kg]: 150 kg
- Celková šířka [mm]: 550 mm
- Celková výška [mm]: 845 mm
- Celková délka [mm]: 1.140 mm
- Průměr koleček s brzdami (2x): 100
- Materiál: Směs hliníku a plastu
- 1000 V izolovaný: bez
- uzamykatelná: bez
- Samostatný výsuvný doraz: bez
- K dispozici registrace REACH: bez
- Certifikát VDE: bez