Dřevěná pracovní deska pro WorkMo B2

Artiklové číslo: 2954362
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Druh produktu Deska pracovního stolu

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 2954362
    EAN / GTIN 4010886947210
    Číslo výrobce 2954362
    L-číslo L60160 5336

    Popis

    Popis:

    Vrchní deska z bukové překližky Multiplex o tloušťce 20 mm
    Pro zacvaknutí do boxů WorkMo Box B2 pro vytvoření rovné pracovní plochy
    Rozměry: š 571 x h 426 x v 41 mm.

    Charakteristika:

    • Tloušťka pracovní desky [mm]: 20 mm
    • Celková šířka [mm]: 425 mm
    • Celková výška [mm]: 40 mm
    • Celková délka [mm]: 575 mm
    • Materiál: Dřevo
    • 1000 V izolovaný: bez
    • K dispozici registrace REACH: bez
    • Certifikát VDE: bez

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku