Nástrčný klíč s 1/2″ XZN Multi tooth M18

Artiklové číslo: 2950952
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2950952
EAN / GTIN 4010886946749
Číslo výrobce 2950952
L-číslo L60160 3934

Popis

Popis:

Typ podle DIN 2324
Čtyřhranný pohon podle DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, s drážkou pro zachycení kuličky
Ručně ovládaný, s protiskluzovým křížovým rýhováním
Chromovaný
S zalisovaným čepem ze speciální vanadové oceli GEDORE, mangan-fosfátovaný
Hrot podle DIN 2325.

Charakteristika:

  • Velikost výstupu vnitřní vícebodový XZN: M18
  • Adaptér pohonu, čtvercový [metrický]: 12,5 mm
  • Adaptér pohonu, čtvercový [imperiální]: 1/2″
  • Délka vložky: 60,0 mm
  • Vložení-Ø Pohon: 24,7 mm
  • Celková šířka [mm]: 24,7 mm
  • Celková délka [mm]: 60 mm
  • Materiál: Chrom-vanadová ocel
  • Povrch: pochromované
  • Pojistka: Drážka pro zachycení kuličky
  • Středová délka: 20,0 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku