Pravoúhlý soustružnický polotovar 16X4 mm

Artiklové číslo: 295060 16X4
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
1 748 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Výška × šířka (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výška 16 mm
Šířka 4 mm
Délka 80 mm
Řezný materiál HSS Co 10
Druh produktu Polotovar

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 295060 16X4
EAN / GTIN 4045197271150
Číslo výrobce 295060 16X4

Popis

Provedení:

Soustružnické polotovary s rovnými, pravoúhlými konci.
Výška a šířka: tolerance h14.HSS Co 10 (10 % kobaltu).
Pravoúhlé polotovary dle DIN 4964, typ D.

Použití:

Pro soustružení, vyvrtávání, zapichování, atd.; zvlášť vhodné jako surový materiál na výrobu tvarových nožů.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku