Polotovar pro rytecké frézy 3X50 mm

Artiklové číslo: 295050 3X50
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
37 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

D×délka (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: TK

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ D 3 mm
Řezný materiál TK
Délka 50 mm
Délka břitu 3 mm
Druh produktu Polotovar

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 295050 3X50
EAN / GTIN 4045197188267
Číslo výrobce 295050 3X50

Popis

Provedení:

Tvrdokov. Gravírovací nástroj s rovným břitem. Přesně broušený dokulata s maximální chybou obvodové házivosti 0,005 mm. Půlení předbroušené. Tolerance stopky do průměru 8 mm = h7.

Použití:

Pro gravírování a kopírování při konstrukci nástrojů a forem.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku