Kulatý polotovar 12X100 mm

Artiklové číslo: 295020 12X100
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
115 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

D×délka (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    ⌀ D 12 mm
    Řezný materiál HSS Co 10
    Délka 100 mm
    Druh produktu Polotovar

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 295020 12X100
    EAN / GTIN 4045197187925
    Číslo výrobce 295020 12X100

    Popis

    Provedení:

    Soustružnické polotovary s rovnými, pravoúhlými konci.
    HSS Co 10 (10 % kobaltu, 67 HRC).
    Polotovary dle DIN 4964, typ A. Broušené dokulata v toleranci h14.

    Použití:

    Pro soustružení, vyvrtávání, zapichování, atd.; zvlášť vhodné jako surový materiál na výrobu tvarových nožů.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku