Prodloužení VDE 3/8″ 150 mm

Artiklové číslo: 2946556
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Prodloužení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2946556
EAN / GTIN 4010886947401
Číslo výrobce 2946556
L-číslo L60160 4690

Popis

Popis:

Pro zásuvky se čtyřhranným náhonem podle DIN 3120, ISO 1174
VDE s izolací do 1000 V, podle EN 60900/IEC 60900, 2-násobná kontrola izolace nástroje
16 - 18 mm izolační výstupek

Charakteristika:

  • Čtyřhranný pohon [metrický]: 10 mm
  • Čtverec pohonu [palec]: 3/8″
  • Celková délka [mm]: 150 mm
  • 1000 V izolovaný: ano
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: ano

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku