VDE nástrčný klíč 3/8″ šestihranná 8 mm

Artiklové číslo: 2946394
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2946394
EAN / GTIN 4010886947425
Číslo výrobce 2946394
L-číslo L60160 4691

Popis

Popis:

Šestihranný, ruční
S čtyřhranným pohonem podle DIN 3120 - C 10, ISO 1174
GEDORE vanadová ocel 31CrV3
Ochranná izolace do 1000 V, podle EN 60900/IEC 60900, 2-násobná kontrola izolace nástroje
16 - 18 mm izolační výstupek.

Charakteristika:

  • Adaptér pohonu, čtvercový [metrický]: 10,0 mm
  • Adaptér pohonu, čtvercový [imperiální]: 3/8″
  • Délka vložky: 44,0 mm
  • Ø vložky 1: 16,1 mm
  • Ø zasunutí 2: 23,0 mm
  • Celková šířka [mm]: 23 mm
  • Celková délka [mm]: 44 mm
  • Materiál: Chrom-vanadová ocel 31CrV3
  • Povrch: 2-násobná izolace kontrolního nástroje, s izolací VDE do 1000 V
  • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 8
  • Pojistka: Drážka pro zachycení kuličky
  • 1000 V izolovaný: ano
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: ano

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku