{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rádiusové frézování | dopředu | |
Typ | HB7525 | |
Hlavní způsob použití | UNI | |
Podmínky řezu | lehce přerušovaný | |
s | 3,18 mm | |
l | 15 mm | |
d | 9,52 mm | |
Posuv f | 0,1 - 0,4 mm/ot. | |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 110 m/min - 390 m/min | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |
Katalogové číslo | 294510 1 | |
EAN / GTIN | 4062406706555 | |
Číslo výrobce | 294510 1 |