Popis:
Reading: 0,01 mm resp. 0.0005 palce (volitelně). Použití: Pro měření vnějších, vnitřních rozměrů a hloubek. Indikace: 5místný digitální displej s výškou číslic 7,5 mm. Extra: Nulová poloha pro rychlá srovnávací měření možná v každé poloze. Extra: Při nepoužívání se po 5 min. automaticky vypne. Material: Nekovový high-tech materiál s 50% podílem skleněných vláken. Konformní s CE.
Charakteristika:
- Nářadí pro elektriku: Ne
- Samoobsluha - Balení: Ne
- ESD článek: Ne
- Měřicí kapacita palce: 6 ″
- Měřicí kapacita [mm]: 150 mm
- s baterií / dobíjecí baterií: Ano
- Typ baterie (označení IEC): 1 x knoflíkový článek
- Napětí baterie (V): 1.5 V
- Kapacita baterie (mAh): 160 mAh
- Kapacita baterie (Ah): 0.160 Ah
- Hmotnost baterie (g): 2 g
- Celková hmotnost baterie ve výrobku (g): 2 g
- Watt/hod (w/h): 0.24 w/h
- Baterie dodávaná v balení?: Ano
- ″Baterie″ nebo ″článek: Buňka
- Počet buněk: 1