Lehký stolní vozík

Artiklové číslo: 2942
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Druh produktu Stolový vozík

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2942
EAN / GTIN 4017976021324
Číslo výrobce 2942
L-číslo L90080 527

Popis

Provedení:

nesestavený

Popis:

Lehký stolní vozík ze svařované trubkové a profilové oceli, práškově lakovaný leskle modrou barvou RAL 5007. Šroubová konstrukce. 2 police z dřevěné desky, povrch dekor buk, uloženo v ocelovém rámu, výška hrany 12 mm. Horizontální tlačná rukojeť. 2 otočná kolečka a 2 pevná kolečka, pneumatiky TPE, náboje s kuličkovými ložisky. Zámky na otočných kolečkách v souladu s evropskou normou EN 1757-3 (bezpečnost plošinových vozíků). Nosnost horní plošiny 80 kg.

Charakteristika:

Celková nosnost (kg): 300
Délka využitelné plochy (mm): 1000
Šířka užitné plochy (mm): 600
Výšky polic (mm): 200, 820
Celková délka (mm): 1171
Celková šířka (mm): 611
Celková výška (mm): 830
Pneumatiky: TPE
Velikost kola (mm): 125 x 32

Poznámka:

podle normy EN 1757-3

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku