Razníky 0 - 8, výška 4 mm, 9 ks.

Artiklové číslo: 293A.4
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
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
Druh produktu Ruční razidlo

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 293A.4
EAN / GTIN 3148511663394
Číslo výrobce 293A.4
L-číslo L60130 3559
Výrobce Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Uhlíková ocel 60 HRc
  • Dodáváno v plastové krabici

Charakteristika:

  • A [mm]: 4
  • L [mm]: 75
  • Rozměry [mm]: 40 x 40 x 80
  • Průřez značení [mm]: 8 x 8
  • [g]: 275

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku